BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns セミシールドパワーインダクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
シリーズ
SRN4018
注文コード
49845408
品番
SRN4018-221M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 220 μH
最大直流電流 = 280mA rms
長さ = 4mm
奥行き = 4mm
高さ = 1.8mm
寸法 = 4 x 4 x 1.8mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
シリーズ = SRN4018
コア材料 = フェライト
動作温度 Min = -25℃
長さ(mm)
4
高さ(mm)
1.8
奥行(mm)
4
シリーズ
SRN4018
最大電流(A)
280m rms
許容差
±20%
インダクタンス(H)
220 μ
シールド
あり
動作温度(℃)
最小-25
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト