BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns セミシールドパワーインダクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2000個)
シリーズ
SRN2510
注文コード
49845417
品番
SRN2510-R24M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 240 nH
最大直流電流 = 3.1A
長さ = 2.5mm
奥行き = 2mm
高さ = 1.02mm
寸法 = 2.5 x 2 x 1.02mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
シリーズ = SRN2510
コア材料 = フェライト
動作温度 Min = -55℃
長さ(mm)
2.5
高さ(mm)
1.02
奥行(mm)
2
シリーズ
SRN2510
最大電流(A)
3.1
許容差
±20%
インダクタンス(H)
240 n
シールド
あり
動作温度(℃)
最小-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト