BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns セミシールドパワーインダクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(2000個)
シリーズ
SRN2512
注文コード
49845435
品番
SRN2512-R24M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 240 nH
最大直流電流 = 4.7A
長さ = 2.5mm
奥行き = 2mm
高さ = 1.2mm
寸法 = 2.5 x 2 x 1.2mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 24mΩ
シリーズ = SRN2512
コア材料 = フェライト
動作温度 Max = +125℃
長さ(mm)
2.5
高さ(mm)
1.2
奥行(mm)
2
シリーズ
SRN2512
最大電流(A)
4.7
直流抵抗(max)
24mΩ
許容差
±20%
インダクタンス(H)
240 n
シールド
あり
動作温度(℃)
最大+125
材質(コア)
フェライト