画像準備中

Bourns セミシールドパワーインダクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(2000個) シリーズSRN3015 注文コード49845453 品番SRN3015-3R3M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など60種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 3.3 μH
最大直流電流 = 1.6A
パッケージ/ケース = SMD
長さ = 3mm
奥行き = 3mm
高さ = 1.5mm
寸法 = 3 x 3 x 1.5mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 112mΩ
シリーズ = SRN3015
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 75MHz
動作温度 Min = -40℃
長さ(mm)3 高さ(mm)1.5 奥行(mm)3 シリーズSRN3015 最大電流(A)1.6 直流抵抗(max)112mΩ 許容差±20% インダクタンス(H)3.3 μ シールドあり 動作温度(℃)最小-40 材質(コア)フェライト パッケージSMD 最大自己共振周波数75MHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする