BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns セミシールドパワーインダクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(100個)
シリーズ
SRN3015
注文コード
49845469
品番
SRN3015-3R3M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 3.3 μH
最大直流電流 = 1.6A
パッケージ/ケース = SMD
長さ = 3mm
奥行き = 3mm
高さ = 1.5mm
寸法 = 3 x 3 x 1.5mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 112mΩ
シリーズ = SRN3015
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 75MHz
動作温度 Min = -40℃
長さ(mm)
3
高さ(mm)
1.5
奥行(mm)
3
シリーズ
SRN3015
最大電流(A)
1.6
直流抵抗(max)
112mΩ
許容差
±20%
インダクタンス(H)
3.3 μ
シールド
あり
動作温度(℃)
最小-40
材質(コア)
フェライト
パッケージ
SMD
最大自己共振周波数
75MHz