BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns セミシールドパワーインダクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
シリーズ
SRN6028
注文コード
49845487
品番
SRN6028-3R3M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 3.3 μH
最大直流電流 = 3.4A
長さ = 6mm
奥行き = 6mm
高さ = 2.8mm
寸法 = 6 x 6 x 2.8mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 34mΩ
シリーズ = SRN6028
コア材料 = フェライト
最小動作温度 = -40℃
長さ(mm)
6
高さ(mm)
2.8
奥行(mm)
6
シリーズ
SRN6028
最大電流(A)
3.4
直流抵抗(max)
34mΩ
許容差
±20%
インダクタンス(H)
3.3 μ
シールド
あり
動作温度(℃)
最小-40
材質(コア)
フェライト