BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns セミシールドパワーインダクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1リール(1000個)
注文コード
49845496
品番
SRN5040-330M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス = 33 μH
最大直流電流 = 1.2A
長さ = 5mm
奥行き = 5mm
高さ = 4mm
寸法 = 5 x 5 x 4mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 216mΩ
シリーズ = SRN5040
コア材料 = フェライト
動作温度 Max = +125℃
長さ(mm)
5
高さ(mm)
4
奥行(mm)
5
シリーズ
SRN5040
最大電流(A)
1.2
直流抵抗(max)
216mΩ
許容差
±20%
インダクタンス(H)
33 μ
シールド
あり
動作温度(℃)
最大+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト