BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns セミシールドパワーインダクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(2000個)
シリーズ
SRN3015
注文コード
49845505
品番
SRN3015-4R7M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
この商品は
シリーズ・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 4.7 μH
最大直流電流 = 1.4A
パッケージ/ケース = 3015
長さ = 3mm
奥行き = 3mm
高さ = 1.5mm
寸法 = 3 x 3 x 1.5mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
シリーズ = SRN3015
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 65MHz
動作温度 Min = -40℃
長さ(mm)
3
高さ(mm)
1.5
奥行(mm)
3
シリーズ
SRN3015
最大電流(A)
1.4
許容差
±20%
インダクタンス(H)
4.7 μ
シールド
あり
動作温度(℃)
最小-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
パッケージ
3015
最大自己共振周波数
65MHz