BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns セミシールドパワーインダクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
シリーズ
SRN4012TA
注文コード
49845523
品番
SRN4012TA-4R7M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 4.7 μH
最大直流電流 = 1.5A
長さ = 4mm
自動車規格 = AEC-Q200
高さ = 1.2mm
寸法 = 4 x 4 x 1.2mm
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 95mΩ
シリーズ = SRN4012TA
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 45MHz
インダクタ構造 = 半シールド
寸法(mm)
4×4×1.2
規格
自動車:AEC-Q200
シリーズ
SRN4012TA
最大電流(A)
1.5
直流抵抗(max)
95mΩ
許容差
±20%
インダクタンス(H)
4.7 μ
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
45MHz
インダクタ構造
半シールド