BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns セミシールドパワーインダクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(4500個)
シリーズ
SRN4012TA
注文コード
49845557
品番
SRN4012TA-R47M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
4×4×1.2
規格
自動車:AEC-Q200
シリーズ
SRN4012TA
最大電流(A)
3.2
直流抵抗(max)
25mΩ
許容差
±20%
インダクタンス(H)
470 n
動作温度(℃)
最小-40
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
140MHz