BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns デュアル巻線インダクタ (面実装タイプ) 10 μH 7.17A シールド 12.5×12.5×6mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
49846169
品番
SRF1260-100M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 10 μH
最大直流電流 = 7.17A
パッケージ/ケース = 1260
長さ = 12.5mm
奥行き = 12.5mm
高さ = 6mm
寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 93.4mΩ
シリーズ = SRF1260
コア材料 = フェライト
モールドタイプ = あり
長さ(mm)
12.5
高さ(mm)
6
奥行(mm)
12.5
シリーズ
SRF1260
最大電流(A)
7.17
直流抵抗(max)
93.4mΩ
許容差
±20%
インダクタンス(H)
10 μ
シールド
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
パッケージ
1260