BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns デュアル巻線インダクタ (面実装タイプ) 100 μH 2.2A シールド 12.5×12.5×6mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1リール(400個)
注文コード
49846178
品番
SRF1260-101M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス = 100 μH
最大直流電流 = 2.2A
パッケージ/ケース = 1260
長さ = 12.5mm
奥行き = 12.5mm
高さ = 6mm
寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
シリーズ = SRF1260
コア材料 = フェライト
モールドタイプ = あり
インダクタンス(H)
100 μ
最大電流(A)
2.2
パッケージ
1260
長さ(mm)
12.5
奥行(mm)
12.5
高さ(mm)
6
シールド
あり
許容差
±20%
シリーズ
SRF1260
材質(コア)
フェライト
RoHS指令(10物質対応)
対応