Bourns ネットワーク抵抗器 1kΩ 素子数:3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 49846205 品番 4606X-102-102LF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,971
販売価格(税別)
3,610
仕様
シリーズ = 4600X
抵抗器の数 = 3
許容差 = ±2%
定格電力 = 0.75W
1素子当りの定格電力 = 0.3W
パッケージ/ケース = SIP
ケーススタイル = フォーマル
回路図 = ISOL
温度係数 = ±100ppm/℃
終端スタイル = Through Hole
奥行き = 2.49mm
高さ = 5.08mm
長さ = 15.19mm
動作温度 Max = +125℃
端子数 = 6
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする