Bourns ポテンショメータ 100kΩ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 100kΩギャング数 = 2回転数 = 1定格電力 = 0.25W取り付け穴径 = 6.35mmエレメント材料 = 導電性プラスチック取り付けタイプ = スルーホール、パネルマウント終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 12.7mm長さ = 9.53mm奥行き = 5.18mm高さ = 9.53mm許容差 = ±20%動作温度 Max = +125℃ 注文コード49846643 品番3310H-001-104L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様・内容量24種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ポテンショメータタイプ = ロータリ
最大抵抗 = 100kΩ
ギャング数 = 2
回転数 = 1
定格電力 = 0.25W
取り付け穴径 = 6.35mm
エレメント材料 = 導電性プラスチック
取り付けタイプ = スルーホール、パネルマウント
終端スタイル = PCピン
シャフト長さ = 12.7mm
長さ = 9.53mm
奥行き = 5.18mm
高さ = 9.53mm
許容差 = ±20%
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする