Bourns ポテンショメータ 100kΩ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(125個) 仕様ポテンショメータタイプ = スライド最大抵抗 = 100kΩギャング数 = 2定格電力 = 0.5W電気テーパー = リニアエレメント材料 = カーボン取り付けタイプ = スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 15mm長さ = 128mm奥行き = 20mm高さ = 11mm許容差 = ±20%シリーズ = PTF 注文コード49846686 品番PTF01-082T-104B2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量24種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ポテンショメータタイプ = スライド
最大抵抗 = 100kΩ
ギャング数 = 2
定格電力 = 0.5W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = カーボン
取り付けタイプ = スルーホール
終端スタイル = PCピン
シャフト長さ = 15mm
長さ = 128mm
奥行き = 20mm
高さ = 11mm
許容差 = ±20%
シリーズ = PTF
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする