Bourns ポテンショメータ 10kΩ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 仕様ポテンショメータタイプ = スライド最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1定格電力 = 0.1W取り付け穴径 = 1.2mmエレメント材料 = カーボン取り付けタイプ = スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 15mm長さ = 35mm奥行き = 9mm高さ = 5.5mm許容差 = ±20%シリーズ = PTA 注文コード49846869 品番PTA2043-2015DPB103
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様・内容量60種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ポテンショメータタイプ = スライド
最大抵抗 = 10kΩ
ギャング数 = 1
定格電力 = 0.1W
取り付け穴径 = 1.2mm
エレメント材料 = カーボン
取り付けタイプ = スルーホール
終端スタイル = PCピン
シャフト長さ = 15mm
長さ = 35mm
奥行き = 9mm
高さ = 5.5mm
許容差 = ±20%
シリーズ = PTA
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする