Bourns ポテンショメータ 10kΩ 0.25 (Audio) W 0.5 (Linear) W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ポテンショメータタイプ = スライド最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.25 (Audio) W, 0.5 (Linear) W電気テーパー = オーディオ, リニアエレメント材料 = カーボン取り付けタイプ = 表面実装終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 8.2mm長さ = 112mm奥行き = 9mm動作長さ = 60mm許容差 = ±20%動作温度 Min = -10℃ 注文コード49846905 品番PSM60-081A-103B2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様・内容量4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ポテンショメータタイプ = スライド
最大抵抗 = 10kΩ
ギャング数 = 1
回転数 = 1
定格電力 = 0.25 (Audio) W, 0.5 (Linear) W
電気テーパー = オーディオ, リニア
エレメント材料 = カーボン
取り付けタイプ = 表面実装
終端スタイル = PCピン
シャフト長さ = 8.2mm
長さ = 112mm
奥行き = 9mm
動作長さ = 60mm
許容差 = ±20%
動作温度 Min = -10℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする