内容量1セット(45個)
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.5W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック取り付けタイプ = パネルマウント終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 22.2mm軸径 = 6.35 mm奥行き = 15.88mm高さ = 17.47mm寸法 = 34.93 x 15.88 x 17.47mm動作温度 Min = -40℃
注文コード49847088
品番91A1A-B28-E15L