Bourns ポテンショメータ 10kΩ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 1W取り付け穴径 = 6.2mmエレメント材料 = サーメット取り付けタイプ = パネルマウント終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 22.2mm長さ = 16.51mm奥行き = 12.5mm高さ = 13.25mm寸法 = 16.51 x 12.5 x 13.25mmシリーズ = 51 注文コード49847386 品番51AAA-C28-A15L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様・内容量60種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ポテンショメータタイプ = ロータリ
最大抵抗 = 10kΩ
ギャング数 = 1
回転数 = 1
定格電力 = 1W
取り付け穴径 = 6.2mm
エレメント材料 = サーメット
取り付けタイプ = パネルマウント
終端スタイル = PCピン
シャフト長さ = 22.2mm
長さ = 16.51mm
奥行き = 12.5mm
高さ = 13.25mm
寸法 = 16.51 x 12.5 x 13.25mm
シリーズ = 51
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする