Bourns ポテンショメータ 10kΩ 回転数:10 2W

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 2回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = 対数エレメント材料 = 巻線型取り付けタイプ = サーボマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 9.5mm軸径 = 3.18 mm奥行き = 0.88インチ高さ = 0.97mmシリーズ = 3540 注文コード49847429 品番3540S-TAL-103L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は仕様・内容量9種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ポテンショメータタイプ = ロータリ
最大抵抗 = 10kΩ
ギャング数 = 2
回転数 = 10
定格電力 = 2W
電気テーパー = 対数
エレメント材料 = 巻線型
取り付けタイプ = サーボマウント
終端スタイル = はんだラグ
シャフト長さ = 9.5mm
軸径 = 3.18 mm
奥行き = 0.88インチ
高さ = 0.97mm
シリーズ = 3540
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする