曜日別特売
93A1A-B28-A10L Bourns ポテンショメータ 1kΩ BOURNS 49847648

Bourns ポテンショメータ 1kΩ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(45個)仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ
最大抵抗 = 1kΩ
ギャング数 = 1
回転数 = 1
定格電力 = 2W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = サーメット
取り付けタイプ = パネルマウント
終端スタイル = PCピン
シャフト長さ = 22.2mm
長さ = 15.88mm
奥行き = 22.86 (Without Shaft)mm
高さ = 17.45mm
許容差 = ±10%
アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト
注文コード49847648品番93A1A-B28-A10L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様
ポテンショメータタイプ = ロータリ
最大抵抗 = 1kΩ
ギャング数 = 1
回転数 = 1
定格電力 = 2W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = サーメット
取り付けタイプ = パネルマウント
終端スタイル = PCピン
シャフト長さ = 22.2mm
長さ = 15.88mm
奥行き = 22.86 (Without Shaft)mm
高さ = 17.45mm
許容差 = ±10%
アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする