PDB185-GTR11-254A2 Bourns ポテンショメータ 250kΩ BOURNS 49847858

Bourns ポテンショメータ 250kΩ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 250kΩギャング数 = 1定格電力 = 0.05W電気テーパー = オーディオエレメント材料 = カーボン取り付けタイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 19mm軸径 = 6.35 mm奥行き = 18mm高さ = 24.8mm許容差 = ±20%シリーズ = PDB185-GTR注文コード49847858品番PDB185-GTR11-254A2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800
仕様
ポテンショメータタイプ = ロータリ
最大抵抗 = 250kΩ
ギャング数 = 1
定格電力 = 0.05W
電気テーパー = オーディオ
エレメント材料 = カーボン
取り付けタイプ = パネルマウント
終端スタイル = はんだラグ
シャフト長さ = 19mm
軸径 = 6.35 mm
奥行き = 18mm
高さ = 24.8mm
許容差 = ±20%
シリーズ = PDB185-GTR
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする