BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns リードインダクタ (ラジアル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
仕様
インダクタンス = 12 μH最大直流電流 = 2.5A取り付けタイプ = ラジアル許容差 = ±10%直径 = 8.7mm高さ = 12mm寸法 = 8.7 (Dia.) x 12mmコア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 15MHzリードピッチ = 5mmシリーズ = RLB端子タイプ = ラジアルリード型
注文コード
49848594
品番
RLB0914-120KL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 12 μH
最大直流電流 = 2.5A
取り付けタイプ = ラジアル
許容差 = ±10%
直径 = 8.7mm
高さ = 12mm
寸法 = 8.7 (Dia.) x 12mm
コア材料 = フェライトDR
最大自己共振周波数 = 15MHz
リードピッチ = 5mm
シリーズ = RLB
端子タイプ = ラジアルリード型
インダクタンス(H)
12 μ
最大電流(A)
2.5
取付
ラジアル
許容差
±10%
材質(コア)
フェライトDR
ピッチ(mm)
5
最大自己共振周波数
15MHz
シリーズ
RLB
直径(Φmm)
8.7
高さ(mm)
12
端子
ラジアルリード型
RoHS指令(10物質対応)
対応