画像準備中

Bourns リードインダクタ (ラジアル)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(200個) 注文コード 49848628 品番 RLB0914-331KL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
仕様
インダクタンス = 330 μH
最大直流電流 = 600mA
取り付けタイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 760mΩ
許容差 = ±10%
直径 = 8.7mm
高さ = 12mm
寸法 = 8.7 (Dia.) x 12mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 2MHz
リードピッチ = 5mm
シリーズ = RLB
リード径 = 0.65mm
インダクタンス(H)330 μ 最大電流(A)600m 取付ラジアル 直流抵抗(max)760mΩ 許容差±10% 寸法(mm)8.7 (Dia.)×12 材質(コア)フェライト ピッチ(mm)5 最大自己共振周波数2MHz シリーズRLB リード線径(Φmm)0.65 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする