BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns リードインダクタ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(864個)
シリーズ
5800
注文コード
49848664
品番
5800-102-RC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 1 mH
最大直流電流 = 200mA
取り付けタイプ = アキシャル
許容差 = ±10%
直径 = 6.99mm
長さ = 17.78mm
寸法 = 6.985 (Dia.) x 17.78mm
コア材料 = フェライト
シリーズ = 5800
リード径 = 0.635mm
長さ(mm)
17.78
取付
アキシャル
直径(Φmm)
6.99
シリーズ
5800
最大電流(A)
200m
許容差
±10%
インダクタンス(H)
1 m
材質(コア)
フェライト
リード線径(Φmm)
0.635