BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns リードインダクタ
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
シリーズ
RLB0913
注文コード
49848725
品番
RLB0913-122K
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
この商品は
シリーズ・内容量
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 1.2 mH
最大直流電流 = 130 (Sat)mA
取り付けタイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 4Ω
許容差 = ±10%
直径 = 8.5mm
高さ = 12.5mm
寸法 = 8.5 (Dia.) x 12.5mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 1.1MHz
リードピッチ = 5mm
シリーズ = RLB0913
端子タイプ = ラジアルリード型
寸法(mm)
8.5 (Dia.)×12.5
取付
ラジアル
ピッチ(mm)
5
シリーズ
RLB0913
最大電流(A)
130 (St)m
直流抵抗(max)
4Ω
許容差
±10%
インダクタンス(H)
1.2 m
端子
ラジアルリード型
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
1.1MHz