BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns リードインダクタ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(600個)
シリーズ
RLB0913
注文コード
49848759
品番
RLB0913-1R5K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 1.5 μH
最大直流電流 = 8.5 (Sat)A
取り付けタイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 16mΩ
許容差 = ±10%
直径 = 8.5mm
高さ = 12.5mm
寸法 = 8.5 (Dia.) x 12.5mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 130MHz
リードピッチ = 5mm
シリーズ = RLB0913
リード径 = 0.65mm
寸法(mm)
8.5 (Dia.)×12.5
取付
ラジアル
ピッチ(mm)
5
シリーズ
RLB0913
最大電流(A)
8.5 (St)
直流抵抗(max)
16mΩ
許容差
±10%
インダクタンス(H)
1.5 μ
材質(コア)
フェライト
リード線径(Φmm)
0.65
最大自己共振周波数
130MHz