Bourns リードインダクタ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(600個) シリーズRLB0913 注文コード49848838 品番RLB0913-104K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など110種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 100 mH
最大直流電流 = 20 (Sat)mA
取り付けタイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 235Ω
許容差 = ±10%
直径 = 8.5mm
高さ = 12.5mm
寸法 = 8.5 (Dia.) x 12.5mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 100kHz
リードピッチ = 5mm
シリーズ = RLB0913
リード径 = 0.65mm
寸法(mm)8.5 (Dia.)×12.5 取付ラジアル ピッチ(mm)5 シリーズRLB0913 最大電流(A)20 (St)m 直流抵抗(max)235Ω 許容差±10% インダクタンス(H)100 m RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト リード線径(Φmm)0.65 最大自己共振周波数100kHz

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
基板修理
サービス業

リード線径も正しく確保されていて安定して動作している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする