BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns リードインダクタ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全110種類を一覧で見る
内容量
1袋(77個)
注文コード
49848856
品番
2212-V-RC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス = 100 μH
最大直流電流 = 4.4A
取り付けタイプ = ラジアル
最大直流抵抗 = 56mΩ
許容差 = ±15%
直径 = 24.13mm
奥行き = 0.55インチ
寸法 = 24.13 (Dia.) x 13.97mm
リードピッチ = 11.176mm
シリーズ = 2200
リード径 = 0.8636mm
寸法(mm)
24.13 (Dia.)×13.97
取付
ラジアル
ピッチ(mm)
11.176
シリーズ
2200
最大電流(A)
4.4
直流抵抗(max)
56mΩ
許容差
±15%
インダクタンス(H)
100 μ
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
0.8636