BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns リードインダクタ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(36個)
シリーズ
2300
注文コード
49848978
品番
2303-H-RC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 15 μH
最大直流電流 = 18A
取り付けタイプ = ラジアル
許容差 = ±15%
直径 = 32.51mm
高さ = 0.65インチ
寸法 = 32.512 (Dia.) x 16.51mm
リードピッチ = 29.972mm
シリーズ = 2300
リード径 = 1.6764mm
取付
ラジアル
直径(Φmm)
32.51
高さ(mm)
0.65インチ
ピッチ(mm)
29.972
シリーズ
2300
最大電流(A)
18
許容差
±15%
インダクタンス(H)
15 μ
リード線径(Φmm)
1.6764