BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns リードインダクタ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
シリーズ
RLB1112V4
注文コード
49849084
品番
RLB1112V4-222J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 2.2 mH
最大直流電流 = 350mA
最大直流抵抗 = 3.2Ω
許容差 = ±5%
直径 = 11.5mm
高さ = 13.5mm
寸法 = 11.5 (Dia.) x 13.5mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = Minimum of 0.76MHz
シリーズ = RLB1112V4
最大動作温度 = +125℃
直径(Φmm)
11.5
高さ(mm)
13.5
シリーズ
RLB1112V4
最大電流(A)
350m
直流抵抗(max)
3.2Ω
許容差
±5%
インダクタンス(H)
2.2 m
動作温度(℃)
最大+125
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
Minimum of 0.76MHz