画像準備中

Bourns リードインダクタ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(500個) シリーズRLB1112V4 注文コード49849093 品番RLB1112V4-222J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など110種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 2.2 mH
最大直流電流 = 350mA
最大直流抵抗 = 3.2Ω
許容差 = ±5%
直径 = 11.5mm
高さ = 13.5mm
寸法 = 11.5 (Dia.) x 13.5mm
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = Minimum of 0.76MHz
シリーズ = RLB1112V4
動作温度 Min = -40℃
直径(Φmm)11.5 高さ(mm)13.5 シリーズRLB1112V4 最大電流(A)350m 直流抵抗(max)3.2Ω 許容差±5% インダクタンス(H)2.2 m 動作温度(℃)最小-40 材質(コア)フェライト 最大自己共振周波数Minimum of 0.76MHz

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
基板修理
サービス業

リード線径も正しく確保されていて安定して動作している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする