BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装) 5.8 Dia.×4.8mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(400個)
注文コード
49850159
品番
SDR0604-102KL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 1 mH
最大直流電流 = 120mA
パッケージ/ケース = SMD
高さ = 4.8mm
直径 = 5.8mm
寸法 = 5.8 Dia. x 4.8mm
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 6.8Ω
シリーズ = SDR0604
コア材料 = フェライトDR
最大自己共振周波数 = 1.5MHz
動作温度 Min = -40℃
インダクタンス(H)
1 m
最大電流(A)
120m
パッケージ
SMD
高さ(mm)
4.8
直径(Φmm)
5.8
許容差
±10%
直流抵抗(max)
6.8Ω
シリーズ
SDR0604
材質(コア)
フェライトDR
最大自己共振周波数
1.5MHz
動作温度(℃)
最小-40