BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装) シールド 3×3×1.2mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
49850229
品番
SRN3012TA-1R0Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 1 μH
最大直流電流 = 2A
長さ = 3mm
奥行き = 3mm
高さ = 1.2mm
寸法 = 3 x 3 x 1.2mm
シールド = Y
許容差 = ±30%
最大直流抵抗 = 42mΩ
シリーズ = SRN3012TA
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 150MHz
最小動作温度 = -40℃
長さ(mm)
3
高さ(mm)
1.2
奥行(mm)
3
シリーズ
SRN3012TA
最大電流(A)
2
直流抵抗(max)
42mΩ
許容差
±30%
インダクタンス(H)
1 μ
シールド
Y
動作温度(℃)
最小-40℃
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
150MHz