BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装) 5.8 Dia.×4.8mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1リール(400個)
注文コード
49850396
品番
SDR0604-1R2ML
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス = 1.2 μH
最大直流電流 = 4.2A
パッケージ/ケース = SMD
高さ = 4.8mm
直径 = 5.8mm
寸法 = 5.8 Dia. x 4.8mm
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 20mΩ
シリーズ = SDR0604
コア材料 = フェライトDR
最大自己共振周波数 = 155MHz
動作温度 Max = +125℃
インダクタンス(H)
1.2 μ
最大電流(A)
4.2
パッケージ
SMD
高さ(mm)
4.8
直径(Φmm)
5.8
許容差
±20%
直流抵抗(max)
20mΩ
シリーズ
SDR0604
材質(コア)
フェライトDR
最大自己共振周波数
155MHz
動作温度(℃)
最大+125
RoHS指令(10物質対応)
対応