BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装) 5.8 (Dia.)×4.8mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
49850414
品番
SDR0604-1R2ML
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス = 1.2 μH
最大直流電流 = 7.3A
パッケージ/ケース = 0604
高さ = 4.8mm
直径 = 5.8mm
寸法 = 5.8 (Dia.) x 4.8mm
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 20mΩ
シリーズ = SDR0604
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 155MHz
最大動作温度 = +125℃
直径(Φmm)
5.8
高さ(mm)
4.8
シリーズ
SDR0604
最大電流(A)
7.3
直流抵抗(max)
20mΩ
許容差
±20%
インダクタンス(H)
1.2 μ
動作温度(℃)
最大+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
パッケージ
0604
最大自己共振周波数
155MHz