BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装) シールド 6×6×4.2mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
動作温度(℃)
最小-55
注文コード
49850439
品番
SRN6045TA-1R2Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 1.2 μH
最大直流電流 = 7.5A
長さ = 6mm
自動車規格 = AEC-Q200
高さ = 4.2mm
寸法 = 6 x 6 x 4.2mm
シールド = Y
許容差 = ±30%
最大直流抵抗 = 10.5mΩ
シリーズ = SRN6045TA
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 90MHz
最小動作温度 = -55℃
寸法(mm)
6×6×4.2
規格
自動車:AEC-Q200
シリーズ
SRN6045TA
最大電流(A)
7.5
直流抵抗(max)
10.5mΩ
許容差
±30%
インダクタンス(H)
1.2 μ
シールド
Y
動作温度(℃)
最小-55
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
90MHz