BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装) シールド 3×3×1.5mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
49850773
品番
SRN3015TA-100M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 10 μH
最大直流電流 = 800mA
長さ = 3mm
奥行き = 3mm
高さ = 1.5mm
寸法 = 3 x 3 x 1.5mm
シールド = Y
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 220mΩ
シリーズ = SRN3015TA
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 28MHz
最小動作温度 = -40℃
長さ(mm)
3
高さ(mm)
1.5
奥行(mm)
3
シリーズ
SRN3015TA
最大電流(A)
800m
直流抵抗(max)
220mΩ
許容差
±20%
インダクタンス(H)
10 μ
シールド
Y
動作温度(℃)
最小-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
28MHz