Bourns 巻線インダクタ (面実装) シールド 3×3×1.2mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード49850798 品番SRN3012TA-100M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 10 μH
最大直流電流 = 890mA
長さ = 3mm
自動車規格 = AEC-Q200
高さ = 1.2mm
寸法 = 3 x 3 x 1.2mm
シールド = Y
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 245mΩ
シリーズ = SRN3012TA
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 40MHz
最小動作温度 = -40℃
寸法(mm)3×3×1.2 規格自動車:AEC-Q200 シリーズSRN3012TA 最大電流(A)890m 直流抵抗(max)245mΩ 許容差±20% インダクタンス(H)10 μ シールドY 動作温度(℃)最小-40 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(コア)フェライト 最大自己共振周波数40MHz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする