BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装) 8×8×3.7mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
49850834
品番
SRN8040TA-101M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 100 μH
最大直流電流 = 1.2A
長さ = 8mm
奥行き = 8mm
高さ = 3.7mm
寸法 = 8 x 8 x 3.7mm
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 300mΩ
シリーズ = SRN8040TA
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 8MHz
最小動作温度 = -55℃
長さ(mm)
8
高さ(mm)
3.7
奥行(mm)
8
シリーズ
SRN8040TA
最大電流(A)
1.2
直流抵抗(max)
300mΩ
許容差
±20%
インダクタンス(H)
100 μ
動作温度(℃)
最小-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
8MHz