BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装) 4.5×3.2×3.2mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(500個)
注文コード
49850859
品番
CC453232-101KL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 100 μH
最大直流電流 = 180mA
パッケージ/ケース = 1812
長さ = 4.5mm
奥行き = 3.2mm
高さ = 3.2mm
寸法 = 4.5 x 3.2 x 3.2mm
シリーズ = CC453232
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 8MHz
動作温度 Min = -40℃
インダクタンス(H)
100 μ
最大電流(A)
180m
パッケージ
1812
長さ(mm)
4.5
奥行(mm)
3.2
高さ(mm)
3.2
シリーズ
CC453232
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
8MHz
動作温度(℃)
最小-40
RoHS指令(10物質対応)
対応