BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装) 4.5×3.2×3.2mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
49850868
品番
CC453232-101KL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
インダクタンス(H)
100 μ
最大電流(A)
180m
パッケージ
1812
長さ(mm)
4.5
奥行(mm)
3.2
高さ(mm)
3.2
直流抵抗(max)
4Ω
シリーズ
CC453232
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
8MHz
仕様
最小品質ファクター20
RoHS指令(10物質対応)
対応