BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装) シールド 6×6×4.2mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
動作温度(℃)
最小-55
注文コード
49850913
品番
SRN6045TA-101M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
6×6×4.2
規格
自動車:AEC-Q200
シリーズ
SRN6045TA
最大電流(A)
920m
直流抵抗(max)
456mΩ
許容差
±20%
インダクタンス(H)
100 μ
シールド
Y
動作温度(℃)
最小-55
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
8.5MHz