BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装) シールド 6×6×4.2mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
49850929
品番
SRN6045TA-101M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,617
販売価格(税別)
¥
1,470
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス = 100 μH
最大直流電流 = 920mA
長さ = 6mm
奥行き = 6mm
高さ = 4.2mm
寸法 = 6 x 6 x 4.2mm
シールド = Y
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 456mΩ
シリーズ = SRN6045TA
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 8.5MHz
最小動作温度 = -55℃
長さ(mm)
6
高さ(mm)
4.2
奥行(mm)
6
シリーズ
SRN6045TA
最大電流(A)
920m
直流抵抗(max)
456mΩ
許容差
±20%
インダクタンス(H)
100 μ
シールド
Y
動作温度(℃)
最小-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
8.5MHz