BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装) シールド 6×6×4.2mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
仕様
インダクタンス = 120 μH最大直流電流 = 850mA長さ = 6mm奥行き = 6mm高さ = 4.2mm寸法 = 6 x 6 x 4.2mmシールド = Y許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 500mΩシリーズ = SRN6045TAコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 7MHz最小動作温度 = -55℃
注文コード
49851008
品番
SRN6045TA-121M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 120 μH
最大直流電流 = 850mA
長さ = 6mm
奥行き = 6mm
高さ = 4.2mm
寸法 = 6 x 6 x 4.2mm
シールド = Y
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 500mΩ
シリーズ = SRN6045TA
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 7MHz
最小動作温度 = -55℃
インダクタンス(H)
120 μ
最大電流(A)
850m
長さ(mm)
6
奥行(mm)
6
高さ(mm)
4.2
シールド
Y
許容差
±20%
直流抵抗(max)
500mΩ
シリーズ
SRN6045TA
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
7MHz
動作温度(℃)
最小-55℃