BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装) 5 Dia.×3mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(500個)
注文コード
49851017
品番
SDR0503-153JL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 15 mH
最大直流電流 = 20mA
パッケージ/ケース = SMD
高さ = 3mm
直径 = 5mm
寸法 = 5 Dia. x 3mm
許容差 = ±5%
最大直流抵抗 = 168Ω
シリーズ = SDR0503
コア材料 = フェライトDR
最大自己共振周波数 = 1MHz
インダクタ構造 = フェライトコア
インダクタンス(H)
15 m
最大電流(A)
20m
パッケージ
SMD
高さ(mm)
3
直径(Φmm)
5
許容差
±5%
直流抵抗(max)
168Ω
シリーズ
SDR0503
材質(コア)
フェライトDR
最大自己共振周波数
1MHz
インダクタ構造
フェライトコア