BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装) シールド 6×6×4.2mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
49851087
品番
SRN6045TA-150M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
インダクタンス(H)
15 μ
最大電流(A)
2.8
シールド
Y
許容差
±20%
直流抵抗(max)
71mΩ
シリーズ
SRN6045TA
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
20MHz
仕様
ロケーショントラッカ:AEC-Q200
動作温度(℃)
最小-55
寸法(mm)
6×6×4.2
RoHS指令(10物質対応)
対応