BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装) シールド 3×3×1.5mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
49851139
品番
SRN3015TA-150M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス = 15 μH
最大直流電流 = 700mA
長さ = 3mm
自動車規格 = AEC-Q200
高さ = 1.5mm
寸法 = 3 x 3 x 1.5mm
シールド = Y
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 320mΩ
シリーズ = SRN3015TA
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 23MHz
最小動作温度 = -40℃
寸法(mm)
3×3×1.5
規格
自動車:AEC-Q200
シリーズ
SRN3015TA
最大電流(A)
700m
直流抵抗(max)
320mΩ
許容差
±20%
インダクタンス(H)
15 μ
シールド
Y
動作温度(℃)
最小-40
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
23MHz