BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装) シールド 6×6×4.2mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
49851236
品番
SRN6045TA-151M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
インダクタンス = 150 μH
最大直流電流 = 750mA
長さ = 6mm
自動車規格 = AEC-Q200
高さ = 4.2mm
寸法 = 6 x 6 x 4.2mm
シールド = Y
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 626mΩ
シリーズ = SRN6045TA
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 6.5MHz
最小動作温度 = -55℃
インダクタンス(H)
150 μ
最大電流(A)
750m
シールド
Y
許容差
±20%
直流抵抗(max)
626mΩ
シリーズ
SRN6045TA
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
6.5MHz
動作温度(℃)
最小-55
規格
自動車:AEC-Q200
寸法(mm)
6×6×4.2
RoHS指令(10物質対応)
対応