BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 能動部品
BOURNSの 集積回路(IC)
Bourns 巻線インダクタ (面実装) 8×8×3.7mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
動作温度(℃)
最大+125
注文コード
49851245
品番
SRN8040TA-151M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・仕様
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
インダクタンス(H)
150 μ
最大電流(A)
980m
許容差
±20%
直流抵抗(max)
410mΩ
シリーズ
SRN8040TA
材質(コア)
フェライト
最大自己共振周波数
7MHz
動作温度(℃)
最大+125
規格
自動車:AEC-Q200
寸法(mm)
8×8×3.7